Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.19 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-2
- Diámetro interior0.84 pulg.
- Longitud101.00 pulg.
- Diámetro exterior1.1 pulg.
- Grosor de la pared0.19 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Aplicaciónsistema hidráulico con petróleo y agua - Fluidos de base de glicol para aceites lubricantes y agua
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricanteFF90318-02
- SerieSerie FF91307
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños