Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.024 pulg.
- Exterior Diámetro1.1 pulg.
- Longitud total0.08 pulg.
- Grosor0.0787 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- ColorNegro
- Durómetro80
- Número de catálogo del fabricanteFF91157-20
- MaterialCaucho de etileno-propileno (EPR)
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños