Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.38 pulg.
- Longitud0.41 pulg.
- Longitud total0.41 pulg.
- Peso0.21 lb
- Ancho2.38 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuerca del mamparo
- Número de catálogo del fabricanteFF9768-24S
- Número de Upc del fabricante678146190376
- MaterialAcero al carbono
- TipoTuerca del mamparo
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE