Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.652499 pulg.
- Longitud8.00 pulg.
- Diámetro exterior1.08 pulg.
- Longitud total8.00 pulg.
- Peso total0.15 lb
- Peso0.15 lb
Detalles
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Número de catálogo del fabricanteFF9841-04
- Número de Upc del fabricante678146039910
- MaterialCloruro de polivinilo (PVC)
- Número NMFC70
- Tipos de productosProtector de manguera
Descripción general
- Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
- Hecho para durar
- Características de seguridad innovadoras