Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.625 pulg.
- Exterior Diámetro0.75 pulg.
- Longitud total0.06 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Durómetro90
- Número de catálogo del fabricanteFF9895-16
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños