Motion
FJ3094-0808S
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #12800846
No. Fabricante FJ3094-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #12800846
No. Fabricante FJ3094-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.35 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    2.15 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.73 pulg.
  • Longitud total
    2.15 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3094-0808S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3094-0808S PIES (PERM.), CRIMPADO 100R5
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"