Motion
FJ3152-0204S
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FJ3152 Tubo macho
Artículo MI #12800872
No. Fabricante FJ3152-0204S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FJ3152 Tubo macho
Artículo MI #12800872
No. Fabricante FJ3152-0204S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Altura
    0.67 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.14 pulg.
  • Longitud
    1.78 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.67 pulg.
  • Longitud total
    1.78 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8-27
  • Ancho
    0.67 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3152-0204S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3152-0204S FTNG (PERM.), R5
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo