Motion
FJ3244-1012S
Racores de manguera de engarce Aeroquip Serie FJ3244 Codo giratorio universal 90˚
Artículo MI #12800894
No. Fabricante FJ3244-1012S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip Serie FJ3244 Codo giratorio universal 90˚
Artículo MI #12800894
No. Fabricante FJ3244-1012S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    2.18 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    3.10 pulg.
  • Longitud total
    3.10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Forma angular
    90°
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3244-1012S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Serie
    Serie FJ3244
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3244-1012S FTG-P DIN1S/SAER1 OTH CS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo