Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura2.53 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.83 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.14 pulg.
- Longitud1.89 pulg.
- Longitud total1.89 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Ancho0.67 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3245-0404S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera