Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura2.75 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud4.10 pulg.
- Longitud total4.10 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Peso0.01 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3246-1212S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera