Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.31 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.65 pulg.
- Diámetro exterior1.13 pulg.
- Longitud total2.65 pulg.
- Peso total0.34 lb
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso0.34 lb
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3254-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera