Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.25 pulg.
- Tamaño del extremo 11 11/16 pulg.
- Altura3.98 pulg.
- Tamaño hexagonal1.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.47 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.87 pulg.
- Longitud4.58 pulg.
- Diámetro exterior1.9 pulg.
- Longitud total4.58 pulg.
- Tamaño de la rosca1 11/16-12
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, FC234, FC300, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 11/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3255-2020S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo3600 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera