Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.38 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.63 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.65 pulg.
- Longitud2.61 pulg.
- Longitud total2.61 pulg.
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1531
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3424-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera