Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.29 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud3.01 pulg.
- Diámetro exterior1.01 pulg.
- Longitud total3.01 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso0.01 lb
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3468-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo6000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera