Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura2.80 pulg.
- Tamaño hexagonal0.79 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.68 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.34 pulg.
- Longitud3.24 pulg.
- Longitud total3.24 pulg.
- Peso total0.21 lb
- Tamaño de la roscaM20X1.5
- Peso0.21 lb
- Ancho0.79 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2781
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 1M20X1.5
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4453-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera