Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura1.83 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.04 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.34 pulg.
- Longitud2.39 pulg.
- Longitud total2.39 pulg.
- Peso total0.18 lb
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Peso0.18 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4613-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera