Motion
FJ4709-1620S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ4709 45˚ Brida dividida de 2 tornillos en codo
Artículo MI #12801057
No. Fabricante FJ4709-1620S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ4709 45˚ Brida dividida de 2 tornillos en codo
Artículo MI #12801057
No. Fabricante FJ4709-1620S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Altura
    2.60 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.13 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    4.90 pulg.
  • Longitud total
    4.90 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    2.03 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ4709-1620S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065803
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146065803

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ4709-1620S PIEZAS (REUS), BRIDA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"