Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud4.30 pulg.
- Longitud total4.30 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-18
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC505
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 17/8-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ5034-03-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera