Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.84 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.32 pulg.
- Longitud4.12 pulg.
- Longitud total4.12 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-18
- Ancho0.84 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC505
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 13/4-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ5133-04-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción