Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.22 pulg.
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.81 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud3.91 pulg.
- Longitud total3.91 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC505
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Estilo final 1AAG 45
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ5189-06-1012S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera