Motion
FJ5216-04-1012S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ5216-04-1012S

Conjunto de conexiones de manguera de engaste Aeroquip serie FJ5216
Artículo MI #12801136
No. Fabricante FJ5216-04-1012S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ5216-04-1012S

Conjunto de conexiones de manguera de engaste Aeroquip serie FJ5216
Artículo MI #12801136
No. Fabricante FJ5216-04-1012S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    3.10 pulg.
  • Longitud total
    3.10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Ancho
    1.06 pulg.

Details

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    FC505
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ5216-04-1012S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ5216-04-1012S FTNG (PERM.), OTRO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo