Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.17 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud3.10 pulg.
- Diámetro exterior1.17 pulg.
- Longitud total3.10 pulg.
- Ancho1.17 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2556
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ5783-1212S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción