Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo60 °
- Altura1.89 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.85 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.21 pulg.
- Longitud3.50 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Tamaño de la roscaM18X1.5
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M18X1.5
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ6073-1006S
- Número de Upc del fabricante678146148377
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146148377
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción