Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 7/16 pulg.
- Altura3.07 pulg.
- Tamaño hexagonal1.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.76 pulg.
- Longitud4.85 pulg.
- Longitud total4.85 pulg.
- Peso total1.75 lb
- Tamaño de la rosca1 7/16-12
- Peso1.75 lb
- Ancho1.62 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC363
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 7/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ6515-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera