Motion
FJ7023-0808S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ7023 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #12801191
No. Fabricante FJ7023-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ7023 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #12801191
No. Fabricante FJ7023-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Altura
    1.93 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.32 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    3.24 pulg.
  • Longitud total
    3.24 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ7023-0808S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065834
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146065834

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ7023-0808S FTNG (REUS), ORS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"