Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura2.74 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.58 pulg.
- Longitud4.58 pulg.
- Longitud total4.58 pulg.
- Peso total0.45 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso0.45 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ7023-1212S
- Número de Upc del fabricante678146065841
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146065841
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción