Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura6.60 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.90 pulg.
- Longitud total3.90 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Estilo final 1AAG 45
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ7133-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera