Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 7/16 pulg.
- Altura1.58 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.78 pulg.
- Longitud4.79 pulg.
- Longitud total4.79 pulg.
- Tamaño de la rosca1 7/16-12
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 11 7/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ7344-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción