Motion
FJ8088-1616-63

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ8088-1616-63

Conjunto de boquilla especial SAE 37˚ giratorio para accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie FJ8088
Artículo MI #12801212
No. Fabricante FJ8088-1616-63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ8088-1616-63

Conjunto de boquilla especial SAE 37˚ giratorio para accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie FJ8088
Artículo MI #12801212
No. Fabricante FJ8088-1616-63
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    1.73 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.83 pulg.
  • Longitud
    2.93 pulg.
  • Longitud total
    2.93 pulg.
  • Peso total
    1.48 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Peso
    1.48 lb
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ8088-1616-63
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ8088-1616-63 FTNG (REUS), SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good