Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura3.70 pulg.
- Tamaño hexagonal2.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.28 pulg.
- Longitud5.98 pulg.
- Longitud total5.98 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 12-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ8707-2424S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción