Motion
FJ9709-1010S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9709 ORS Codo giratorio 90˚ largo
Artículo MI #12801298
No. Fabricante FJ9709-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9709 ORS Codo giratorio 90˚ largo
Artículo MI #12801298
No. Fabricante FJ9709-1010S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Altura
    3.85 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.13 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.74 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.46 pulg.
  • Longitud
    3.59 pulg.
  • Longitud total
    3.59 pulg.
  • Peso total
    1.50 lb
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9709-1010S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9709-1010S FTNG (REUS), ORS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo