Motion
FJ9709-2020S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9709 ORS Codo giratorio 90˚ largo
Artículo MI #12801301
No. Fabricante FJ9709-2020S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9709 ORS Codo giratorio 90˚ largo
Artículo MI #12801301
No. Fabricante FJ9709-2020S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 11/16 pulg.
  • Altura
    6.54 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    4.95 pulg.
  • Longitud total
    4.95 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 11/16-12
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1 11/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9709-2020S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066299
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146066299

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9709-2020S FTG, PERM,
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo