Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura2.82 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.34 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud5.46 pulg.
- Longitud total5.46 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso0.79 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9733-1212S
- Número de Upc del fabricante678146066374
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146066374
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción