Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.46 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.69 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud3.80 pulg.
- Longitud total3.80 pulg.
- Peso total1.61 lb
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso1.61 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9734-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción