Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.625 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- Longitud total0.09 pulg.
- Grosor0.09375 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Durómetro70
- Número de catálogo del fabricanteFS65-01014-114
- MaterialNitrilo (Buna, NBR)
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños