Motion
GA21868-16E
Codo 90˚ de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie GA21868
Artículo MI #12801887
No. Fabricante GA21868-16E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90˚ de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie GA21868
Artículo MI #12801887
No. Fabricante GA21868-16E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    3.60 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.18 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.03 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.67 pulg.
  • Longitud
    4.88 pulg.
  • Longitud total
    4.88 pulg.
  • Ancho
    3.36 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    GA21868-16E
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
GA21868-16E PIES (REUS), R5 PEZÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción