Motion
GH194-12RL
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.09 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1800 psi, presión de ráfaga de 7200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo interior AQP
Artículo MI #12802012
No. Fabricante GH194-12RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.09 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1800 psi, presión de ráfaga de 7200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo interior AQP
Artículo MI #12802012
No. Fabricante GH194-12RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    9.45 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.46 lb
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/4 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.09 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.09 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.46 lb
  • Grosor de la pared
    0.17 pulg.
  • Peso
    0.46 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Details

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Aplicaciones
    Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Presión de estallido
    7200 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH194
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cordones de acero de alta resistencia
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de catálogo del fabricante
    GH194-12RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146067043
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Presión máxima
    1800 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    1800 psi
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    1800 psi
  • Estándares cumplidos
    EN853 1SN|ISO 1436-1 Tipo 1SN|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS|DNV
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Materiales del tubo
    Tubo interior AQP
  • UPC_NO
    678146067043
  • Presión de trabajo
    1800 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    302 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH194-12RL MANGUERA, R1
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo