Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.17 lb
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.56 pulg.
- Diámetro exterior0.56 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.17 lb
- Grosor de la pared0.14 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- AplicacionesHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- Presión de estallido13000 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH194
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteGH194-4RL
- Número de Upc del fabricante678146067593
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima3250 psi
- Presión máxima de funcionamiento3250 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Presión máxima de trabajo3250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión3250 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R1 Tipo S|EN853 1SN|DNV|Certificación ABS|Aprobado por MSHA
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146067593
- Presión de trabajo3250 psi
- Temperatura máxima de trabajo302 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera