Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Altura1.12 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.78 pulg.
- Longitud1.97 pulg.
- Longitud total1.97 pulg.
- Ancho1.12 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGH134 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteGH23246-12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
GH23246-12 FTNG (PERM.), BASE
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera