Motion
GH23246-6
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie GH23246
Artículo MI #12802046
No. Fabricante GH23246-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie GH23246
Artículo MI #12802046
No. Fabricante GH23246-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.74 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.44 pulg.
  • Longitud
    1.15 pulg.
  • Longitud total
    1.15 pulg.
  • Ancho
    0.74 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH134 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    GH23246-6
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
GH23246-6 FTNG (PERM.), BASE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo