Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura16.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero-20
- Altura1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera2.68 lb
- Diámetro interior1.25 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Nominal Hose Inner Diameter1-1/4 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter1.94 pulg.
- Diámetro exterior1.94 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total2.68 lb
- Grosor de la pared0.345 pulg.
- Peso2.68 lb
- Ancho1.25 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónSistemas hidráulicos de alta presión con alta presión de trabajo constante para uso con fluidos a base de petróleo.
- AplicacionesSistemas hidráulicos de alta presión con alta presión de trabajo constante para uso con fluidos a base de petróleo.
- Presión de estallido24400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesGH21466, GH19106, 1Z, 1W, 6S, 1WB
- ConductividadConductivo
- Construcción6 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCaucho DURA-TUFF
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH466
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricanteGH466-20
- Número de Upc del fabricante678146075291
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima6100 psi
- Presión máxima de funcionamiento6100 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo6100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión6100 psi
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA|Certificado por ABS|LR|BV|DNV|EN45545
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146075291
- Presión de trabajo6100 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
GH466-20 MANGUERA, 6-SPRL
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera