Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura22.05 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera2.20 lb
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1.5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.11 pulg.
- Diámetro exterior2.11 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total2.20 lb
- Grosor de la pared0.305 pulg.
- Peso2.20 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- AplicacionesSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- Presión de estallido17400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles1W, 6S
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH506
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteGH506-24
- Número de Upc del fabricante678146079725
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima4350 psi
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo4350 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión4350 psi
- Estándares cumplidosISO 3862 Tipo 4SH|MED|BV|RINA|Certificación ABS|LR|BWB|DNV|Aprobado por MSHA|EN45545
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146079725
- Presión de trabajo4350 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera