Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Altura0.63 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.28 lb
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.91 pulg.
- Diámetro exterior0.91 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.28 lb
- Peso0.28 lb
- Ancho0.63 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- AplicacionesSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- Presión de estallido8100 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH681
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteGH681-10
- Número de Upc del fabricante678146214317
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento258.8 °F
- Presión máxima2025 psi
- Presión máxima de funcionamiento2025 psi
- Temperatura máxima258.8 °F
- Presión máxima de trabajo2025 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-50.8 °F
- Temperatura mínima-50.8 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión2025 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R17|ISO 1436-1|BV|LR|Certificación ABS|USCG|BWB|MED|Aprobado por MSHA|DNV|RINA
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- UPC_NO678146214317
- Presión de trabajo2025 psi
- Temperatura máxima de trabajo258.8 °F
- Temperatura de trabajo mín.-50.8 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera