Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento1500
- Presión máxima de trabajo1500
- Clasificación de presión1500
- Estándares cumplidosISO 1436-1|SAE 100R17|Certificación ABS|BV|MED|USCG|LR|Aprobado por MSHA|BWB|RINA|DNV
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo1500 psi