Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento750
- Presión máxima de trabajo750
- Clasificación de presión750
- Estándares cumplidosISO 1436-1|EN857 1SC|DNV|LR|MED|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS|BV|BWB|USCG|RINA
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo750 psi