Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento600
- Presión máxima de trabajo600
- Clasificación de presión600
- Estándares cumplidosSAE 100R17|EN857 1SC|Certificación ABS|MED|RINA|DNV|Aprobado por MSHA|USCG|LR|BWB|BV
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo600 psi