Motion
GH681-4R500
Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 3700 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12802088
No. Fabricante GH681-4R500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 3700 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #12802088
No. Fabricante GH681-4R500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3700
  • Presión máxima de trabajo
    3700
  • Clasificación de presión
    3700
  • Estándares cumplidos
    EN857 1SC|SAE 100R17|RINA|BV|LR|Aprobado por MSHA|DNV|USCG|Certificación ABS
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Presión de trabajo
    3700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GH681-4R500 MANGUERA, R1 MM+

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo