Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento3400
- Presión máxima de trabajo3400
- Clasificación de presión3400
- Estándares cumplidosSAE 100R17|ISO 1436-1|Certificación ABS|Aprobado por MSHA|USCG|LR|RINA|MED|DNV|BWB|BV
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo3400 psi