Motion
GH681-8R250
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3200 psi, presión de estallido de 12800 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #12802094
No. Fabricante GH681-8R250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3200 psi, presión de estallido de 12800 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #12802094
No. Fabricante GH681-8R250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3.54 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Altura
    0.50 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Peso de la manguera
    72.50 lb
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    250.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    72.50 lb
  • Peso
    72.50 lb
  • Ancho
    0.50 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Presión de estallido
    12800 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH681
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Cinta de transferencia
  • Número de catálogo del fabricante
    GH681-8R250
  • Número de Upc del fabricante
    678146214522
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    258.8 °F
  • Presión máxima
    3200 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3200 psi
  • Temperatura máxima
    258.8 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50.8 °F
  • Temperatura mínima
    -50.8 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    3200 psi
  • Estándares cumplidos
    ISO 1436-1|SAE 100R17|MED|DNV|USCG|LR|Certificación ABS|BWB|Aprobado por MSHA|BV|RINA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    678146214522
  • Presión de trabajo
    3200 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    258.8 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -50.8 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH681-8R250 MANGUERA, R1 MM+
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo