Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento3200
- Presión máxima de trabajo3200
- Clasificación de presión3200
- Estándares cumplidosSAE 100R17|EN857 1SC|USCG|LR|RINA|Certificación ABS|MED|BV|DNV|Aprobado por MSHA|BWB
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo3200 psi